Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M SPP4-5/8x10 Surface Pad 4-5/8 x 10 inch maro, 20 buc | AA4KJJ 12R430

3M SPP4-5/8x10 Surface Pad 4-5/8 x 10 inch maro, 20 buc.

În stoc
Articol: AA4KJJ Model: SPP4-5 / 8x10Crucea Ref: 12R430
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
€166.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPad de pregătire a suprafeței
CuloriMaro
MaterialNon-Woven
Mărimea4-5 / 8 "x 10"
Viteză175 până la 600 rpm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS9603500000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelMărimeaVitezăPreț
3M SPP15 Pad de pregătire a suprafeței 15 inch maro, 10 buc | AA9PQN 1EKC3 SPP1515 "175 până la 350 rpm€190.13
3M SPP16 Pad de pregătire a suprafeței 16 inch maro, 10 buc | AA9PQP 1EKC4 SPP1616 "175 până la 350 rpm€237.41
3M SPP20 Pad de pregătire a suprafeței 20 inch maro, 10 buc | AA9PQQ 1EKC5 SPP2020 "175 până la 350 rpm€377.86
3M SPP13 Pad de pregătire a suprafeței 13 inch maro, 10 buc | AD8PFH 4LGR1 SPP1313 "175 până la 350 rpm€186.52
3M SPP17 Pad de pregătire a suprafeței 17 inch maro, 10 buc | AD8PFJ 4LGR2 SPP1717 "175 până la 350 rpm€303.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M SPP4-5/8x10 Surface Pad 4-5/8 x 10 inch maro, 20 buc.
€166.86 /unitate