80/20 1030-72 extrudat, 8 fante în T deschise, 72 inchi lungime, 1 inch lățime, aluminiu, transparent | AE4FFG 5JTA6

80/20 Extrudare 1030-72, 8 caneluri în T deschise, lungime 72 inchi, lățime 1 inchi, aluminiu, transparent

Articol: AE4FFG Model: 1030-72Crucea Ref: 5JTA6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€125.62 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.0.205 "
Culoriclar
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime3"
Lungime72 "
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate10200000 lbs./ sq. in.
Moment de inerție - IX0.9711 in4
Moment de inerție - IY0.1238 in4
Slot Width0.255 "
Suprafață1.140 mp
TipT-slot
Greutate / ft.1.368 Lb.
Lăţime1"
Rezistența la randament35000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.42
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7604291000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeMaterialModul de elasticitatePreț
80/20 1030-145 Extrudare, 8 fante în T deschise, 145 inch lungime, 1 inch lățime, aluminiu, transparent | AE4FFT 5JTC6 1030-145145 "1"3"Aluminiu10200000 lbs./ sq. in.€205.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 Extrudare 1030-72, 8 caneluri în T deschise, lungime 72 inchi, lățime 1 inchi, aluminiu, transparent
€125.62 /unitate