Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 12259-2 Capac, 90mm x 4mm x 45mm, ABS, Negru | AE4EVG 5JRF3

80/20 12259-2 Capac, 90 mm x 4 mm x 45 mm, ABS, negru

În stoc
Articol: AE4EVG Model: 12259-2Crucea Ref: 5JRF3
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
€11.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac final
CuloriNegru
Dimensiunea A45 mm
Dimensiunea B90mm
Dimensiunea C4 mm
finalizareamată
MaterialABS
Procesturnate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS3923500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialPreț
80/20 12262-2 Capac, 45 mm x 4 mm x 45 mm, ABS, negru | AE4EVF 5JRF2 12262-245 mm45 mm4 mmABS€7.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 12259-2 Capac, 90 mm x 4 mm x 45 mm, ABS, negru
€11.19 /unitate