Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 14018 Imbinare pivot, 2 gauri, 63.2 mm lungime, zinc | AA7XUU 16U367

80/20 14018 Articulație pivotant Seria 40 Lățime 1-9/16 inch

În stoc
Articol: AA7XUU Model: 14018Crucea Ref: 16U367
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
€48.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulația pivotantă
Dimensiunea A40 mm
Dimensiunea B20 mm
Dimensiunea C8.5 mm
Dimensiunea D20 mm
Dimensiunea E40 mm
Dimensiunea F63.2 mm
Dimensiunea G1.6 mm
Dimensiunea H6.2 mm
Dimensiunea J37 mm
Dimensiunea L15mm / 16mm
Dimensiunea M8 mm / 10 mm
finalizareaPulbere
Materialzinc
ProcesDie Cast
Lăţime1 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)3.99
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.99
Codul HS39233010000
Tara natalaGE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 14018 Articulație pivotant Seria 40 Lățime 1-9/16 inch
€48.90 /unitate