80/20 1515-97 extrudat, 4 fante în T deschise, lungime 97 inchi, aluminiu, transparent | AE4FFV 5JTC8

80/20 1515-97 extrudat, 4 fante în T deschise, lungime 97 inchi, aluminiu, transparent

Articol: AE4FFV Model: 1515-97Crucea Ref: 5JTC8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€187.67 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.0.262 "
Culoriclar
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime1.5 "
Lungime97 "
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate10200000 lbs./ sq. in.
Moment de inerție0.2542 in4
Slot Width0.32 "
Suprafață1.152 mp
TipT-slot
Greutate / ft.1.392 Lb.
Lăţime1.5 "
Rezistența la randament35000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.87
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)248.92
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7604210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCalitateRezistența la randamentPreț
80/20 1515-72 extrudat, 4 fante în T deschise, lungime 72 inchi, aluminiu, transparent | AE4FFJ 5JTA8 1515-7272 "1.5 "1.5 "6105-T535000 psi€104.44
RFQ
80/20 1515-BLACK-145 Extrusion, 4 fante în T deschise, lungime de 145 inchi, aluminiu, negru | AF8ZTW 29NZ68 1515-NEGRU-145145 "38.1mm38.1mm6105-T535000 psi€282.35
RFQ
80/20 1515-48 extrudat, 4 fante în T deschise, lungime 48 inchi, aluminiu, transparent | AF8ZUG 29NZ78 1515-4848 "38.1mm38.1mm6105-T535000 psi€87.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 1515-97 extrudat, 4 fante în T deschise, lungime 97 inchi, aluminiu, transparent
€187.67 /unitate