80/20 1530-S-145 Extrudare, netedă, 6 fante în T deschise, lungime de 145 inchi, aluminiu, transparent | AA7XPR 16U254

80/20 1530-S-145 Extrudare, netedă, 6 fante în T deschise, lungime de 145 inchi, aluminiu, transparent

Articol: AA7XPR Model: 1530-S-145Crucea Ref: 16U254
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€475.63 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.0.262 "
Culoriclar
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime3"
Lungime145 "
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate10200000 lbs./ sq. in.
Moment de inerție - IX1.8127 in4
Moment de inerție - IY0.4957 in4
Slot Width0.32 "
Suprafață2.036 mp
TipT-slot
Greutate / ft.2.3850 Lb.
Lăţime1.5 "
Rezistența la randament35000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.7
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)368.3
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7604210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCalitateMoment de inerție - IXMoment de inerție - IYPreț
80/20 1530-S-72 Extrudare, netedă, 6 fante în T deschise, lungime 72 inchi, aluminiu, transparent | AA7XPQ 16U253 1530-S-7272 "1.5 "3"6105-T51.8127 in40.4957 in4€179.47
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 1530-S-145 Extrudare, netedă, 6 fante în T deschise, lungime de 145 inchi, aluminiu, transparent
€475.63 /unitate