80/20 1530-S-72 Extrudare, netedă, 6 fante în T deschise, lungime 72 inchi, aluminiu, transparent | AA7XPQ 16U253

80/20 1530-S-72 Extrudare, netedă, 6 fante în T deschise, lungime de 72 inchi, aluminiu, transparent

Articol: AA7XPQ Model: 1530-S-72Crucea Ref: 16U253
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€217.16 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.0.262 "
Culoriclar
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime3"
Lungime72 "
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate10200000 lbs./ sq. in.
Moment de inerție - IX1.8127 in4
Moment de inerție - IY0.4957 in4
Slot Width0.32 "
Suprafață2.036 mp
TipT-slot
Greutate / ft.2.3850 Lb.
Lăţime1.5 "
Rezistența la randament35000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7604210000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Extrudarea aluminiului 80/20 (1530-S-72) este utilizată în industria construcțiilor, auto și aerospațială pentru crearea de structuri ușoare, cadre și suporturi.

Caracteristici:

  • Are 6 fante în T deschise și o cavitate centrală capabilă să reziste la presiuni de până la 150 psi.
  • Această extrudare din aluminiu 80/20 are un finisaj anodizat pentru a rezista la coroziune.
  • Are un profil neted care asigură o curățare ușoară și rezistență la reziduuri sau murdărie.

Întrebări frecvente:

Î. Care este limita de curgere a acestei extruzii de aluminiu 80/20?

A. 35000 PSI.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCalitateMoment de inerție - IXMoment de inerție - IYPreț
80/20 1530-S-145 Extrudare, netedă, 6 fante în T deschise, lungime de 145 inchi, aluminiu, transparent | AA7XPR 16U254 1530-S-145145 "1.5 "3"6105-T51.8127 in40.4957 in4€393.08
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 1530-S-72 Extrudare, netedă, 6 fante în T deschise, lungime de 72 inchi, aluminiu, transparent
€217.16 /unitate