Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 2061 Mâner, dimensiune 5-15/32 x 1 inch, nailon umplut cu sticlă, negru | AA7XUH 16U357

80/20 2061 Mâner, dimensiune 5-15/32 x 1 inch, nailon umplut cu sticlă, negru

În stoc
Element: AA7XUH Model: 2061Crucea Ref: 16U357
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
€19.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner
CuloriNegru
Dimensiunea A4.606 "
Dimensiunea B1.024 "
Dimensiunea D1.614 "
Dimensiunea E3.779 "
Dimensiunea F5.472 "
finalizareaTexturat
MaterialNylon umplut cu sticlă
Procesturnate
Filet Dia.5/16
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3926301000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BFilet Dia.Preț
80/20 2062 Mâner, 4-13/32 x 5/8 inch, nailon umplut cu sticlă, negru | AA7XUM 16U361 20623.681 "0.827 "1/4€11.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 2061 Mâner, dimensiune 5-15/32 x 1 inch, nailon umplut cu sticlă, negru
€19.95 /unitate