Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 2062 Mâner, 4-13/32 x 5/8 inch, nailon umplut cu sticlă, negru | AA7XUM 16U361

80/20 2062 Mâner, dimensiune 4-13/32 x 5/8 inch, nailon umplut cu sticlă, negru

În stoc
Element: AA7XUM Model: 2062Crucea Ref: 16U361
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
€11.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner
CuloriNegru
Dimensiunea A3.681 "
Dimensiunea B0.827 "
Dimensiunea D1.417 "
Dimensiunea E2.953 "
Dimensiunea F4.409 "
finalizareaTexturat
MaterialNylon umplut cu sticlă
Procesturnate
Filet Dia.1/4
Lăţime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS3926301000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BFilet Dia.Preț
80/20 2061 Mâner, dimensiune 5-15/32 x 1 inch, nailon umplut cu sticlă, negru | AA7XUH 16U357 20614.606 "1.024 "5/16€19.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 2062 Mâner, dimensiune 4-13/32 x 5/8 inch, nailon umplut cu sticlă, negru
€11.77 /unitate