Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 2131 Placă de bază pentru robinet central, 2 x 1/2 x 2 inch, aluminiu, transparent | AE4EXX 5JRN3

80/20 2131 Placă de bază pentru robinet central, dimensiune 2 x 1/2 x 2 inch, aluminiu, transparent

În stoc
Articol: AE4EXX Model: 2131Crucea Ref: 5JRN3
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
€40.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de bază
Culoriclar
Dimensiunea A1"
Dimensiunea B0.5 "
Dimensiunea C2"
Dimensiunea D1"
Dimensiunea E0.5 "
Dimensiunea F1"
Dimensiunea G1"
Dimensiunea K0.5 "
Dimensiunea L2"
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Numărul de găuri5
Procesfrezate
Filet Dia.1/4 SHCS
Dimensiune de filet3/8 "-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitatePreț
80/20 25-2131 Placă de bază pentru robinet central, 50.8 mm x 12.7 mm x 50 mm, aluminiu, transparent | AE4EXN 5JRL5 25-213125 mm12.5 mm50 mm6105-T5€40.51
80/20 40-2140 Placă de bază pentru robinet central, 19 mm x 19 mm x 19 mm, aluminiu, transparent | AE4EXQ 5JRL7 40-214040 mm20 mm80 mm6105-T5€47.61
80/20 2140 Placă de bază pentru robinet central, dimensiune 3/4 x 3 x 3 inci, aluminiu, transparent | AE4EXZ 5JRN5 21401.5 "0.75 "3"6105-T5€46.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 2131 Placă de bază pentru robinet central, dimensiune 2 x 1/2 x 2 inch, aluminiu, transparent
€40.51 /unitate