Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 40-2140 Placă de bază pentru robinet central, 19 mm x 19 mm x 19 mm, aluminiu, transparent | AE4EXQ 5JRL7

80/20 40-2140 Placă de bază pentru robinet central, 19 mm x 19 mm x 19 mm, aluminiu, transparent

În stoc
Articol: AE4EXQ Model: 40-2140Crucea Ref: 5JRL7

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€48.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de bază
Culoriclar
Dimensiunea A40 mm
Dimensiunea B20 mm
Dimensiunea C80 mm
Dimensiunea D40 mm
Dimensiunea E20 mm
Dimensiunea F40 mm
Dimensiunea G40 mm
Dimensiunea K19mm
Dimensiunea L80mm
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Numărul de găuri5
Procesfrezate
Dimensiune de filetM12 X 1.75

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3015
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitatePreț
80/20 25-2131 Placă de bază pentru robinet central, 50.8 mm x 12.7 mm x 50 mm, aluminiu, transparent | AE4EXN 5JRL5 25-213125 mm12.5 mm50 mm6105-T5€40.96
80/20 2131 Placă de bază pentru robinet central, 2 x 1/2 x 2 inch, aluminiu, transparent | AE4EXX 5JRN3 21311"0.5 "2"6105-T5€39.22
80/20 2140 Placă de bază pentru robinet central, dimensiune 3/4 x 3 x 3 inci, aluminiu, transparent | AE4EXZ 5JRN5 21401.5 "0.75 "3"6105-T5€43.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 40-2140 Placă de bază pentru robinet central, 19 mm x 19 mm x 19 mm, aluminiu, transparent
€48.16 /unitate