Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 25-2131 Placă de bază pentru robinet central, 50.8 mm x 12.7 mm x 50 mm, aluminiu, transparent | AE4EXN 5JRL5

80/20 25-2131 Placă de bază pentru robinet central, 50.8 mm x 12.7 mm x 50 mm, aluminiu, transparent

În stoc
Articol: AE4EXN Model: 25-2131Crucea Ref: 5JRL5
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
€40.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de bază
Culoriclar
Dimensiunea A25 mm
Dimensiunea B12.5 mm
Dimensiunea C50 mm
Dimensiunea D25 mm
Dimensiunea E12.5 mm
Dimensiunea F25 mm
Dimensiunea G25 mm
Dimensiunea K12mm
Dimensiunea L50mm
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Numărul de găuri5
Procesfrezate
Dimensiune de filetM10 X 1.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitatePreț
80/20 40-2140 Placă de bază pentru robinet central, 19 mm x 19 mm x 19 mm, aluminiu, transparent | AE4EXQ 5JRL7 40-214040 mm20 mm80 mm6105-T5€48.16
80/20 2131 Placă de bază pentru robinet central, 2 x 1/2 x 2 inch, aluminiu, transparent | AE4EXX 5JRN3 21311"0.5 "2"6105-T5€39.22
80/20 2140 Placă de bază pentru robinet central, dimensiune 3/4 x 3 x 3 inci, aluminiu, transparent | AE4EXZ 5JRN5 21401.5 "0.75 "3"6105-T5€43.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 25-2131 Placă de bază pentru robinet central, 50.8 mm x 12.7 mm x 50 mm, aluminiu, transparent
€40.96 /unitate