Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 2434 Suport panou, îngust, lungime 1-1/2 inch, aluminiu, transparent | AA7XUR 16U365

80/20 2434 Reținere panou, îngust, lungime de 1-1/2 inch, aluminiu, transparent

În stoc
Articol: AA7XUR Model: 2434Crucea Ref: 16U365
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
€12.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanou de reținere
Culoriclar
Dimensiunea A2.874 "
Dimensiunea C0.75 "
Dimensiunea D1.656 "
Dimensiunea E0.625 "
Dimensiunea F0.328 "
Dimensiunea G0.25 "
Dimensiunea H0.25 "
Dimensiunea J1.377 "
Dimensiunea K0.59 "
Dimensiunea L0.84 "
Dimensiunea M1.5 "
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Procesfrezate
Dimensiune de filet5/16 "-18
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0562
Înălțimea navei (cm)2.13
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)7.31
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea CDimensiunea DCalitateMaterialPreț
80/20 2433 Reținere panou, lat, un singur braț, lungime de 3 inchi, aluminiu, transparent | AA7XTP 16U339 24332.879 "1.5 "0.75 "6105-T5Aluminiu€17.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 2434 Reținere panou, îngust, lungime de 1-1/2 inch, aluminiu, transparent
€12.25 /unitate