Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 25-4114 Suport de colț interior, 8 găuri, 50 mm x 47 mm x 50 mm, aluminiu, transparent | AE4EYA 5JRN6

80/20 25-4114 Suport de colț interior, 8 găuri, 50 mm x 47 mm x 50 mm, aluminiu, transparent

În stoc
Element: AE4EYA Model: 25-4114Crucea Ref: 5JRN6
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
€13.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de colț interior, cu 8 găuri
Culoriclar
Dimensiunea A50 mm
Dimensiunea B50 mm
Dimensiunea C4 mm
Dimensiunea D12.5 mm
Dimensiunea E11 mm
Dimensiunea F25 mm
Dimensiunea G47 mm
Dimensiunea H6.8 mm
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Numărul de găuri8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8302496085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialfinalizareaCuloriPreț
80/20 4114 Suport de colț interior, 8 găuri, 2 x 1-7/8 x 2 inci, aluminiu, transparent | AC3BPT 2RCW2 41142"2"0.188 "Aluminiuanodizeclar€18.00
80/20 4304 Suport de colț interior, 8 găuri, 3 x 2-13/16 x 3 inci, aluminiu, transparent | AC3BPU 2RCW3 43043"3"0.25 "Aluminiuanodizeclar€22.01
80/20 40-4304 Suport de colț interior, 8 găuri, 80 mm x 76 mm x 80 mm, aluminiu, transparent | AE4EYN 5JRP8 40-430480 mm80mm6 mmAluminiuanodizeclar€20.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 25-4114 Suport de colț interior, 8 găuri, 50 mm x 47 mm x 50 mm, aluminiu, transparent
€13.73 /unitate