Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 4114 Suport de colț interior, 8 găuri, 2 x 1-7/8 x 2 inci, aluminiu, transparent | AC3BPT 2RCW2

80/20 4114 Suport de colț interior, 8 găuri, 2 x 1-7/8 x 2 inch, aluminiu, transparent

În stoc
Element: AC3BPT Model: 4114Crucea Ref: 2RCW2

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€17.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de colț interior, cu 8 găuri
Culoriclar
Dimensiunea A2"
Dimensiunea B2"
Dimensiunea C0.188 "
Dimensiunea D0.5 "
Dimensiunea E0.438 "
Dimensiunea F1"
Dimensiunea G1.875 "
Dimensiunea H0.281 "
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Numărul de găuri8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8302416080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialfinalizareaCuloriPreț
80/20 4304 Suport de colț interior, 8 găuri, 3 x 2-13/16 x 3 inci, aluminiu, transparent | AC3BPU 2RCW3 43043"3"0.25 "Aluminiuanodizeclar€21.54
80/20 25-4114 Suport de colț interior, 8 găuri, 50 mm x 47 mm x 50 mm, aluminiu, transparent | AE4EYA 5JRN6 25-411450 mm50 mm4 mmAluminiuanodizeclar€16.53
80/20 40-4304 Suport de colț interior, 8 găuri, 80 mm x 76 mm x 80 mm, aluminiu, transparent | AE4EYN 5JRP8 40-430480 mm80mm6 mmAluminiuanodizeclar€21.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 4114 Suport de colț interior, 8 găuri, 2 x 1-7/8 x 2 inch, aluminiu, transparent
€17.57 /unitate