Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 25-4125 Placă plată, 12 găuri, 4 mm x 100 mm x 100 mm, aluminiu, transparent | AE4EZR 5JRU4

80/20 25-4125 Placă plată, cu 12 găuri, 4 mm x 100 mm x 100 mm, aluminiu, transparent

În stoc
Articol: AE4EZR Model: 25-4125Cruce Ref: 5JRU4

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€33.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFarfurie plata
Culoriclar
Dimensiunea A100 mm
Dimensiunea B100 mm
Dimensiunea C25 mm
Dimensiunea D12.5 mm
Dimensiunea E6.3 mm
Dimensiunea F4 mm
Dimensiunea G50mm
Dimensiunea H50 mm
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Numărul de găuri12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCuloriPreț
80/20 40-4325 Placă plată, 12 găuri, 6 mm x 160 mm x 160 mm, aluminiu, transparent | AE4EZT 5JRU5 40-4325160 mm160 mm40mmclar€35.15
80/20 4125 Placă plată, 12 găuri, 3/16 x 4 x 4 inci, aluminiu, transparent | AE4FAA 5JRV2 41254"4"1"clar€35.54
80/20 4325 Placă plată, cu 12 găuri, 1/4 x 6 x 6 inch, aluminiu, transparent | AE4FAB 5JRV3 43256"6"1.5 "clar€43.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 25-4125 Placă plată, cu 12 găuri, 4 mm x 100 mm x 100 mm, aluminiu, transparent
€33.29 /unitate