Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 40-4325 Placă plată, 12 găuri, 6 mm x 160 mm x 160 mm, aluminiu, transparent | AE4EZT 5JRU5

80/20 40-4325 Placă plată, cu 12 găuri, 6 mm x 160 mm x 160 mm, aluminiu, transparent

În stoc
Articol: AE4EZT Model: 40-4325Cruce Ref: 5JRU5
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
€40.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFarfurie plata
Culoriclar
Dimensiunea A160 mm
Dimensiunea B160 mm
Dimensiunea C40mm
Dimensiunea D20 mm
Dimensiunea E8.3 mm
Dimensiunea F6 mm
Dimensiunea G80 mm
Dimensiunea H80mm
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Numărul de găuri12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCuloriPreț
80/20 25-4125 Placă plată, 12 găuri, 4 mm x 100 mm x 100 mm, aluminiu, transparent | AE4EZR 5JRU4 25-4125100 mm100 mm25 mmclar€33.29
80/20 4125 Placă plată, 12 găuri, 3/16 x 4 x 4 inci, aluminiu, transparent | AE4FAA 5JRV2 41254"4"1"clar€34.47
80/20 4325 Placă plată, cu 12 găuri, 1/4 x 6 x 6 inch, aluminiu, transparent | AE4FAB 5JRV3 43256"6"1.5 "clar€44.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 40-4325 Placă plată, cu 12 găuri, 6 mm x 160 mm x 160 mm, aluminiu, transparent
€40.81 /unitate