Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 4125 Placă plată, 12 găuri, 3/16 x 4 x 4 inci, aluminiu, transparent | AE4FAA 5JRV2

80/20 4125 Plăci de îmbinare a T cu 12 găuri pentru 1020/2020

În stoc
Post: AE4FAA Model: 4125Crucea Ref: 5JRV2

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€34.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFarfurie plata
Culoriclar
Dimensiunea A4"
Dimensiunea B4"
Dimensiunea C1"
Dimensiunea D0.5 "
Dimensiunea E0.257 "
Dimensiunea F0.188 "
Dimensiunea G2"
Dimensiunea H2"
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Numărul de găuri12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9403200090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCuloriPreț
80/20 25-4125 Placă plată, 12 găuri, 4 mm x 100 mm x 100 mm, aluminiu, transparent | AE4EZR 5JRU4 25-4125100 mm100 mm25 mmclar€33.29
80/20 40-4325 Placă plată, 12 găuri, 6 mm x 160 mm x 160 mm, aluminiu, transparent | AE4EZT 5JRU5 40-4325160 mm160 mm40mmclar€40.81
80/20 4325 Placă plată, cu 12 găuri, 1/4 x 6 x 6 inch, aluminiu, transparent | AE4FAB 5JRV3 43256"6"1.5 "clar€44.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 4125 Plăci de îmbinare a T cu 12 găuri pentru 1020/2020
€34.47 /unitate