80/20 25-5050-4M Extrudare, 8 caneluri în T deschise, 4 m lungime, 50 mm înălțime, aluminiu, transparent | AE4FBN 5JRY7

80/20 Extrudare 25-5050-4M, 8 fante în T deschise, 4 m lungime, 50 mm înălțime, aluminiu, transparent

Articol: AE4FBN Model: 25-5050-4MCrucea Ref: 5JRY7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€304.92 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.5mm
Culoriclar
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime50mm
Lungime4m
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate70326.5 N/mp. mm
Moment de inerție21.1231 cm4
Slot Width6.5mm
Suprafață7.487 mp
TipT-slot
Greutate / ft.1.219 Lb.
Lăţime50mm
Rezistența la randament241.1 N/ mp. mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.63
Înălțimea navei (cm)5
Lungimea navei (cm)400
Lățimea navei (cm)5
Codul HS7604210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCalitateMoment de inerțiePreț
80/20 25-5050-6M Extrudare, 8 fante în T deschise, 6 m lungime, 50 mm înălțime, aluminiu, transparent | AE4FBX 5JRZ5 25-5050-6M6m50mm50mm6105-T521.1231 cm4€378.00
RFQ
80/20 25-5050-3M Sistem de încadrare cu fantă în T | CN2QPA 25-5050-4M / 5JRY7 25-5050-3M-----€289.64
80/20 25-5050-6.05M Sistem de încadrare cu fantă în T | CN2QPB 25-5050-6M / 5JRZ5 25-5050-6.05M-----€430.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 Extrudare 25-5050-4M, 8 fante în T deschise, 4 m lungime, 50 mm înălțime, aluminiu, transparent
€304.92 /unitate