Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 30-4306 Placă plată, dreaptă, cu 3 găuri, 4 mm x 27 mm x 90 mm, aluminiu, transparent | AE4EZG 5JRT5

80/20 30-4306 Placă plată, dreaptă, cu 3 găuri, 4 mm x 27 mm x 90 mm, aluminiu, transparent

În stoc
Articol: AE4EZG Model: 30-4306Crucea Ref: 5JRT5
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
€12.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFarfurie plata
Culoriclar
Dimensiunea A90mm
Dimensiunea B27 mm
Dimensiunea C30mm
Dimensiunea D15 mm
Dimensiunea E13.5 mm
Dimensiunea F6.3 mm
Dimensiunea G4 mm
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Numărul de găuri3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCuloriPreț
80/20 45-4306 Placă plată, dreaptă, 3 găuri, 6 mm x 42 mm x 135 mm, aluminiu, transparent | AE4EYY 5JRR7 45-4306135 mm42 mm45 mmclar€13.76
80/20 4306-BLACK Placă plată, dreaptă, 3 orificii, 1/4 x 1-1/2 x 4-1/2 inch, aluminiu | AF8ZVW 29PA17 4306-BLACK4.5 "1.49 "1.5 "Negru€17.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 30-4306 Placă plată, dreaptă, cu 3 găuri, 4 mm x 27 mm x 90 mm, aluminiu, transparent
€12.64 /unitate