Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 45-4306 Placă plată, dreaptă, 3 găuri, 6 mm x 42 mm x 135 mm, aluminiu, transparent | AE4EYY 5JRR7

80/20 45-4306 Placă plată, dreaptă, cu 3 găuri, 6 mm x 42 mm x 135 mm, aluminiu, transparent

În stoc
Articol: AE4EYY Model: 45-4306Crucea Ref: 5JRR7
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
€14.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFarfurie plata
Culoriclar
Dimensiunea A135 mm
Dimensiunea B42 mm
Dimensiunea C45 mm
Dimensiunea D22.5 mm
Dimensiunea E21 mm
Dimensiunea F8.3 mm
Dimensiunea G6 mm
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Numărul de găuri3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCuloriPreț
80/20 30-4306 Placă plată, dreaptă, cu 3 găuri, 4 mm x 27 mm x 90 mm, aluminiu, transparent | AE4EZG 5JRT5 30-430690mm27 mm30mmclar€13.12
80/20 4306-BLACK Placă plată, dreaptă, 3 orificii, 1/4 x 1-1/2 x 4-1/2 inch, aluminiu | AF8ZVW 29PA17 4306-BLACK4.5 "1.49 "1.5 "Negru€19.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 45-4306 Placă plată, dreaptă, cu 3 găuri, 6 mm x 42 mm x 135 mm, aluminiu, transparent
€14.07 /unitate