Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 3381 Element de fixare, dimensiune 0.43 x 0.93 inci, oțel, negru | AC3BNX 2RCU1

80/20 Element de fixare 3381, dimensiune 0.43 x 0.93 inchi, oțel, negru

În stoc
Articol: AC3BNX Model: 3381Crucea Ref: 2RCU1
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
€5.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de fixare
CuloriNegru
Dimensiunea A0.431 "
Dimensiunea B0.293 "
Dimensiunea C0.24 "
Dimensiunea D0.257 "
Dimensiunea E0.937 "
Dimensiunea F0.625
Dimensiunea H0.75 "
finalizareazinc
MaterialOţel
Dimensiune de filet1/4 "-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7318155090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCuloriPreț
80/20 3380 Element de fixare, 0.625 x 1.3 inci, oțel, negru | AC3BNY 2RCU2 33800.625 "0.45 "0.3 "Negru€5.69
80/20 25-3895 Element de fixare, 10.94 mm x 23.79 mm, oțel, strălucitor | AE4EWA 5JRH0 25-389510.94 mm7.44 mm6.09 mmLuminos€4.77
80/20 40-3891 Element de fixare, 15.87 mm x 33.02 mm, oțel, strălucitor | AE4EWC 5JRH2 40-389115.87 mm11.43 mm7.62 mmLuminos€5.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 Element de fixare 3381, dimensiune 0.43 x 0.93 inchi, oțel, negru
€5.29 /unitate