Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 40-3891 Element de fixare, 15.87 mm x 33.02 mm, oțel, strălucitor | AE4EWC 5JRH2

80/20 40-3891 Element de fixare, 15.87 mm x 33.02 mm, oțel, strălucitor

În stoc
Articol: AE4EWC Model: 40-3891Crucea Ref: 5JRH2
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
€4.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de fixare
CuloriLuminos
Dimensiunea A15.87 mm
Dimensiunea B11.43 mm
Dimensiunea C7.62 mm
Dimensiunea D8.63 mm
Dimensiunea E33.02 mm
Dimensiunea F25.4 mm
Dimensiunea H25mm
MaterialOţel
Dimensiune de filetM8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318155090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCuloriPreț
80/20 3381 Element de fixare, dimensiune 0.43 x 0.93 inci, oțel, negru | AC3BNX 2RCU1 33810.431 "0.293 "0.24 "Negru€4.59
80/20 3380 Element de fixare, 0.625 x 1.3 inci, oțel, negru | AC3BNY 2RCU2 33800.625 "0.45 "0.3 "Negru€4.92
80/20 25-3895 Element de fixare, 10.94 mm x 23.79 mm, oțel, strălucitor | AE4EWA 5JRH0 25-389510.94 mm7.44 mm6.09 mmLuminos€4.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 40-3891 Element de fixare, 15.87 mm x 33.02 mm, oțel, strălucitor
€4.83 /unitate