Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 3380 Element de fixare, 0.625 x 1.3 inci, oțel, negru | AC3BNY 2RCU2

80/20 Element de fixare 3380, dimensiune 0.625 x 1.3 inchi, oțel, negru

În stoc
Articol: AC3BNY Model: 3380Crucea Ref: 2RCU2
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
€4.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de fixare
CuloriNegru
Dimensiunea A0.625 "
Dimensiunea B0.45 "
Dimensiunea C0.3 "
Dimensiunea D0.34 "
Dimensiunea E1.3 "
Dimensiunea F1"
Dimensiunea H1"
finalizareazinc
MaterialOţel
Dimensiune de filet5/16 "-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318155090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCuloriPreț
80/20 3381 Element de fixare, dimensiune 0.43 x 0.93 inci, oțel, negru | AC3BNX 2RCU1 33810.431 "0.293 "0.24 "Negru€4.59
80/20 25-3895 Element de fixare, 10.94 mm x 23.79 mm, oțel, strălucitor | AE4EWA 5JRH0 25-389510.94 mm7.44 mm6.09 mmLuminos€4.54
80/20 40-3891 Element de fixare, 15.87 mm x 33.02 mm, oțel, strălucitor | AE4EWC 5JRH2 40-389115.87 mm11.43 mm7.62 mmLuminos€4.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 Element de fixare 3380, dimensiune 0.625 x 1.3 inchi, oțel, negru
€4.92 /unitate