Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 25-3895 Element de fixare, 10.94 mm x 23.79 mm, oțel, strălucitor | AE4EWA 5JRH0

80/20 25-3895 Element de fixare, 10.94 mm x 23.79 mm, oțel, strălucitor

În stoc
Articol: AE4EWA Model: 25-3895Crucea Ref: 5JRH0
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
€4.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de fixare
CuloriLuminos
Dimensiunea A10.94 mm
Dimensiunea B7.44 mm
Dimensiunea C6.09 mm
Dimensiunea D6.52 mm
Dimensiunea E23.79 mm
Dimensiunea F15.87 mm
Dimensiunea H16 mm
MaterialOţel
Dimensiune de filetM6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318155090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCuloriPreț
80/20 3381 Element de fixare, dimensiune 0.43 x 0.93 inci, oțel, negru | AC3BNX 2RCU1 33810.431 "0.293 "0.24 "Negru€4.59
80/20 3380 Element de fixare, 0.625 x 1.3 inci, oțel, negru | AC3BNY 2RCU2 33800.625 "0.45 "0.3 "Negru€4.92
80/20 40-3891 Element de fixare, 15.87 mm x 33.02 mm, oțel, strălucitor | AE4EWC 5JRH2 40-389115.87 mm11.43 mm7.62 mmLuminos€4.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 25-3895 Element de fixare, 10.94 mm x 23.79 mm, oțel, strălucitor
€4.54 /unitate