Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 3914 Piuliță în T, M6 x 1 filetat, oțel, strălucitor | AA7XTY 16U347

80/20 3914 Piuliță în T, M6 x 1 filetat, oțel, strălucitor

În stoc
Element: AA7XTY Model: 3914Crucea Ref: 16U347

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€3.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță T
CuloriLuminos
Dimensiunea A0.866 "
Dimensiunea B0.234 "
Dimensiunea C0.539 "
Dimensiunea E0.343 "
Dimensiunea F0.276 "
finalizareazinc
Calitate1045
MaterialOţel
Dimensiune de filetM6 X 1
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 3914 Piuliță în T, M6 x 1 filetat, oțel, strălucitor
€3.85 /unitate