Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 40-4397 Pivot, 0 grade, 120 mm x 120.7 mm, aluminiu, transparent | AE4EYW 5JRR5

80/20 40-4397 Pivot, 0 grade, 120 mm x 120.7 mm, aluminiu, transparent

În stoc
Articol: AE4EYW Model: 40-4397Crucea Ref: 5JRR5
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
€47.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPivot 0 grade
Culoriclar
Dimensiunea A40 mm
Dimensiunea B120 mm
Dimensiunea C60.45 mm
Dimensiunea D40 mm
Dimensiunea E40 mm
Dimensiunea F51.33 mm
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Procesfrezate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.333
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialPreț
80/20 4197 Pivot, 0 grade, 3-1/64 x 3-1/32 inch dimensiune, aluminiu, transparent | AC3BQM 2RCY2 41971"3.01 "1.63 "Aluminiu€45.19
80/20 4397 Pivot, 0 grade, dimensiune 4-1/2 x 4-1/2 inch, aluminiu, transparent | AC3BQN 2RCY3 43971.5 "4.5 "2.318 "Aluminiu€48.99
80/20 25-4197 Pivot, 0 grade, 75 mm x 76.2 mm, aluminiu, transparent | AE4EYK 5JRP5 25-419725 mm75 mm39.3 mmAluminiu€46.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 40-4397 Pivot, 0 grade, 120 mm x 120.7 mm, aluminiu, transparent
€47.93 /unitate