Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 4397 Pivot, 0 grade, dimensiune 4-1/2 x 4-1/2 inch, aluminiu, transparent | AC3BQN 2RCY3

80/20 4397 Pivot, 0 grade, dimensiune 4-1/2 x 4-1/2 inch, aluminiu, transparent

În stoc
Element: AC3BQN Model: 4397Crucea Ref: 2RCY3
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
€48.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPivot 0 grade
Culoriclar
Dimensiunea A1.5 "
Dimensiunea B4.5 "
Dimensiunea C2.318 "
Dimensiunea D1.5 "
Dimensiunea E1.5 "
Dimensiunea F1.945 "
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Procesfrezate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7610100030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialPreț
80/20 4197 Pivot, 0 grade, 3-1/64 x 3-1/32 inch dimensiune, aluminiu, transparent | AC3BQM 2RCY2 41971"3.01 "1.63 "Aluminiu€45.19
80/20 25-4197 Pivot, 0 grade, 75 mm x 76.2 mm, aluminiu, transparent | AE4EYK 5JRP5 25-419725 mm75 mm39.3 mmAluminiu€46.66
80/20 40-4397 Pivot, 0 grade, 120 mm x 120.7 mm, aluminiu, transparent | AE4EYW 5JRR5 40-439740 mm120 mm60.45 mmAluminiu€47.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 4397 Pivot, 0 grade, dimensiune 4-1/2 x 4-1/2 inch, aluminiu, transparent
€48.99 /unitate