Articol | Pivot 0 grade |
Tip rulment | Rulment cu bile, bucșă din bronz lubrifiat permanent, PAD UHMW |
Culoare paranteză | Anodizare clară |
Frână | Partea, Sus |
Culori | clar |
Grad | 45, 90 |
Dimensiunea A | 25 mm |
Dimensiunea AA | 0.406" , 0.5 " , 0.625 " , 0.75 " , 10.64 mm , 10.69 mm , 12.5 mm , 17.42 mm , 20 mm |
Dimensiunea AB | 0.406", 0.625", 10.69 mm, 17.42 mm |
Dimensiunea B | 75 mm |
Dimensiunea C | 39.3 mm |
Dimensiunea D | 25 mm |
Dimensiunea E | 25 mm |
Dimensiunea F | 31.88 mm |
Dimensiunea G | 0.12" , 0.163 " , 0.187 " , 0.188 " , 0.188 " , 0.19 " , 0.204 " , 0.25 " , 0.257 " , 0.266 " , 0.281 " , 0.306 " , 0.312 " , 0.313 " 0.328 " 0.397 " 0.398 " , 0.406" , 0.438" , 0.493 " , 0.5 " , 0.544 " , 0.616 " , 0.617 " , 0.625 " , 0.656 " , 0.688 " , 0.75 " , 0.875 " , 0.942 " , 0.971, 1 " , 1.31, 1.312 " , 1.426, 1.464 " , 1.5, 1.6 " 1.875" , 10 " , 10.31 " , 10.8", 11.26", 11", 12.32", 12.5 mm, 15.67", 15.97 mm, 17.36 mm, 17.48 mm, 18 mm, 2 mm, 2.005, 2.1 mm, 2.125 mm, 2.15 mm , 2.318 mm , 2.74 mm , 2.81mm , 2.875 " , 20 " , 22 " , 22.9 " , 23 " , 25 " , 25.4 mm , 29.08 " , 3 " , 3.505 mm , 30 mm , 33.15 mm , 36 mm , 38.1 mm , 38.2 mm , 4 mm 4.31 mm, 40 „, 45”, 47 mm, 5.8 mm, 50 mm, 52.82 mm, 58.32 mm, 6 mm, 6.48” , 6.8 mm, 7.8 mm, 7.94 mm, 76 mm, 8.3 mm, 8.5 mm, 8.9 mm, 80, 9.5, 93.01 mm, XNUMX mm, XNUMX, XNUMX mm, XNUMX mm , XNUMX mm , XNUMX mm , XNUMX mm , XNUMX mm , XNUMX mm , XNUMX mm , XNUMX mm , XNUMX mm , XNUMX mm , XNUMX mm |
Dimensiunea H | 0.156" , 0.166 " , 0.187 " , 0.188 " , 0.204 " , 0.225 " , 0.234 " , 0.25 " , 0.257 " , 0.281 " , 0.306 " , 0.328, 0.36 " , 0.493 " 0.5, 0.75 " , 0.875 " , 0.971 " , 1" , 1.062" , 1.063" , 1.312" , 1.463 " , 1.464 " , 1.5 " , 1.625 " , 10 " , 117.48 " , 12 " , 12.32 " , 12.5 mm , 13.51 mm , 16, 19, 2, 20 mm , 25, 3 mm mm, 3 mm, 3.5 mm , 3.99 inchi , 30 mm , 4.625 mm , 40.15 mm , 40 inchi , 45 mm , 50 mm , 6.15 mm , 6.2 inchi , 6.8 mm , 7 mm , 7.8 mm , 8.3 mm , 8.33 mm , 80 mm , , 9 mm , . XNUMX mm , XNUMX mm , XNUMX mm , XNUMX mm , XNUMX mm |
Dimensiunea J | 0.082" , 0.094 " , 0.125 " , 0.187 " , 0.188 " , 0.203 " , 0.23 " , 0.25 " , 0.281 " , 0.328 " , 0.365 " , 0.469 , 0.485 " , 0.53 " , 0.654 " , 0.656 " 0.686 0.748. 0.937 1. , 1.312" , 1.377" , 1.5" , 1.563" , 11.6 " , 12.92 " , 130.18 " , 16.47 " , 16.48 " , 17.42 " , 18.5 mm , 19 mm , 2 mm , 2.06 mm , 2.375 mm , 29.9 mm , 3 mm 33.25 mm, 34.5" , 37 " , 40 " , 5.125 mm , 50 " , 52.83 mm , 6 mm , 6.4 mm , 6.8 mm , 7.76 " , 8.3 mm , 8.97 mm , 80 mm , 9 mm , 9.72, 0.098 mm , 0.354 mm , 0.098 mm , 0.472 mm XNUMX mm , XNUMX mm , XNUMX mm , R XNUMX" x XNUMX" , R XNUMX" x XNUMX" |
Dimensiunea M | 0.078" , 0.125 " , 0.25 " , 0.437 " , 0.5 " , 0.563 " , 0.656 " , 0.75 " , 0.84 " , 0.875 " , 0.938 " , 1 " , 1.125, 1.406 " , 1.5 " , 1.875 " , 100" , 160 mm , 2.5 mm , 2.812 inchi , 23.5 inchi , 25 mm , 3 mm , 3.18 inchi , 3.3 mm , 37.5 mm , 4 mm , 4.125 inchi , 40 inchi , 47 mm , 6 mm , 62.5 mm , 7 mm , 75 inchi , 8 inchi mm, 10 mm/80 mm, 88 mm, XNUMX mm |
Dimensiunea Q | 0.343" , 0.375 " , 0.5 " , 1 " , 1.469 " , 1.5 " , 1.875 " , 2 " , 2.812 " , 25 mm , 37.13 mm , 40 mm , 51.66 mm , 8.48 mm |
Dimensiunea R | 0.344" , 0.375" , 1" , 1.468" , 1.5" , 2" , 25 mm , 37.05 mm , 4" , 40 mm , 51.56 mm , 6" , 8.48 mm , 9.5 mm |
Dimensiuni | 0.257" , 0.265 " , 0.328 " , 0.344 " , 1 " , 1.5 " , 25 mm , 40 mm , 6.53 mm , 8.71 mm |
Dimensiunea T | 0.257" , 0.265 " , 0.328 " , 0.344 " , 1 " , 1.5 " , 25 mm , 40 mm , 6.3 mm , 6.53 mm , 8.33 mm , 8.71 mm |
Dimensiunea U | 0.257" , 0.265 " , 0.328 " , 0.343 " , 0.344 " , 1 " , 1.5 " , 25 mm , 40 mm , 6.3 mm , 6.53 mm , 8.33 mm , 8.71 mm |
Dimensiunea V | 0.257", 0.265", 0.328", 0.343", 0.344", 0.438", 0.656", 1", 1.5", 11 mm, 17.5 mm, 25 mm, 40, 6.3 mm, 6.53, 8.33 mm, 8.71, XNUMX mm , XNUMX mm |
Dimensiunea W | 0.257", 0.328", 0.343", 0.375", 0.5", 0.656", 12.5 mm, 124.31 mm, 2.25", 20 mm, 3.25", 4.75, 57.12", 6.3", 6.53", 8.23" , 8.33 mm , 82.23 mm , 84.12 mm , 9.53 mm , XNUMX mm |
Dimensiunea X | 0.343" , 0.375 " , 0.406 " , 0.625 " , 1 " , 1.5 " , 10.69 mm , 124.31 mm , 17.42 mm , 2.25 " , 25 mm , 3.25, 4.75, 40 mm , 57.12 mm , 8.23 mm 82.23 mm, 84.12 mm , 9.53 mm , XNUMX mm |
Dimensiunea Y | 0.406" , 0.438 " , 0.625 " , 0.656 " , 1 " , 1.5 " , 10.69 mm , 11 mm , 17.42 mm , 17.5 mm , 25 mm , 40 mm |
Dimensiunea Z | 0.406" , 0.438 " , 0.5 " , 0.625 " , 0.656 " , 0.75 " , 1 " , 1.5 " , 10.64 mm , 11 mm , 12.5 mm , 17.42 mm , 17.5 mm , 20 mm , 25 mm , 40 mm |
Drop Lock | 2 grade |
finalizarea | anodize |
Grosimea panoului garniturii | 1-4 mm, 2-6 mm, 4-6 mm |
Calitate | 6105-T5 |
Mărimea găurii | 0.201 ", 0.281" |
Capacitate de încărcare | 1000 lbs. , 113.64 kg , 125 lbs. , 1701 kg , 2268 kg , 2300 lbs. , 250 lbs. , 317 kg , 3750 lbs. , 453 kg , 5000 lbs. , 68 kg , 70 lbs. |
Ungere | Se usucă |
Material | Aluminiu |
Max. Sarcină | 18 kg, 30 Nm/ 22 ft. lbs. , 34 kg , 40 lbs. , 40 Nm/ 29 ft. lbs. , 40 Nm/ 30 ft. lbs. , 70 lbs. |
Modul de elasticitate | 10200000 lbs./ sq. in. , 70326.5 N/sq. mm |
Moment de inerție | 0.0442 in4, 0.0492 in4, 0.1765 in4, 0.1772 in4, 0.1853 in4, 0.1921 in4, 0.2542 in4, 0.2631 in4, 0.5509 in4, 0.6826 in4, 1.7726 cm, 4 cm, 13.787 cm 4 cm13.9604 , 4 cm171.6341 , 4 cm2.6861 , 4 in2.7221 , 4 cm21.1231 , 4 cm3.4133 , 4 in36.3307 , 4 cm9.2029 , 4 cm9.3983 , 4 cmXNUMX |
Moment de inerție - IX | 0.0443 in4, 0.166 in4, 0.1729 in4, 0.3078 in4, 0.9711 in4, 1.3847 in4, 1.3881 in4, 1.8042 in4, 1.8127 in4, 104.2072 in4, 1111.9793 in4, 12.1714 in4, 132.0109 in4, 178.4968 cm 4 , 19.6933 cm4 , 2.6959 cm4 , 22.03 cm4 , 3.4133 cm4 , 306.3198 in4 , 4.5357 in4 , 5.6929 in4 , 6.9991 cm4 , 66.4788 cm4 , 68.1908 in4 , 69.7265 cm4 , 71.8926 cm4 , 8.5389 cm4 , 8.6050 cm4 , 8.6303 cm4 , 8.7059 , 4 8.8452 4 cm 9.0094 cm4 , 97.6617 cm4 , XNUMX cmXNUMX , XNUMX cmXNUMX , XNUMX cmXNUMX , XNUMX cmXNUMX |
Moment de inerție - IY | 0.0541 in4, 0.0833 in4, 0.1238 in4, 0.1665 in4, 0.173 in4, 0.3935 in4, 0.4061 in4, 0.4824 in4, 0.4957 in4, 0.5897 in4, 0.7097 in4, 1.2133 in4, 16.3044 in4 .16.4684 cm4 , 16.6107 cm4 , 179.4968 cm4 , 18.7791 cm4 , 2.6959 cm4 , 25.2637 cm4 , 25.2917 in4 , 3.1966 cm4 , 3.4133 cm4 , 322.7985 cm4 , 36.8008 in4 , 39.1136 cm4 , 5.4332 cm4 , 6.5164 cm4 , 7.0047 4 8.043 cm 4 , 8.2599 4 8.6303 cm 4 cm8.7059 , 4 cm8.7823 , 4 cmXNUMX , XNUMX cmXNUMX , XNUMX cmXNUMX , XNUMX cmXNUMX |
Numărul de găuri | 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
Materialul tamponului | Plastic UHMW |
Proces | frezate |
Lungime stoc | 1841.5 mm, 2 m, 72.5" |
Lungimea știftului | 0.5" , 0.75 " , 12 mm , 20 mm , 40 mm |
Material de prindere | Otel carbon |
Suprafață | 0.2228 sq. in. , 0.2889 sq. in. , 0.355 sq. in. , 0.435 sq. in. , 0.437 sq. in. , 0.482 sq. in. , 0.483 sq. in. , 0.7806 sq. in. , 0.787 sq. in. mp .in. , 0.827 sq. in. , 0.844 sq. in. , 0.882 sq. in. , 0.896 sq. in. , 1.138 sq. in. , 1.140 sq. in. , 1.152 sq. in. , 1.228 sq. in. , 1.591 cm², 1.682 cm², 1.722 cm², 10.982 cm², 11.074 cm², 11.174 cm², 12.532 cm, 12.615 cm², 13.743 cm², 15.332 cm², 2.036 cm² cm pătrați, 2.077 cm pătrați, 2.659 inchi pătrați, 2.746 inchi pătrați, 2.75 inchi pătrați, 2.763 cm pătrați, 20.014 cm pătrați, 21.927 inchi pătrați, 23.573 cm3.002, 3.144 cm3.212, 3.528 cm4.857, 43.49 cm pătrați 5.167 mp .cm , 5.541 sq. in. , 5.75 sq. cm , 5.8266 sq. in. , 5.954 sq. cm , 5.963 sq. cm , 5.968 sq. cm , 6.118 sq. cm , 6.268 sq. , 6.608 mp, 7.487 mp, 7.587 mp. in., 8.742 cm², 9.299 cm², XNUMX cm², XNUMX cm², XNUMX cm², XNUMX cm², XNUMX cm², XNUMX cm² |
Temp. Gamă | 0-150 de grade. F |
Filet Dia. | 1/4 , 1/4 SHCS , 10-32 FHSCS , 3/16 , 5/16 , 5/16 SHCS , 5/32 |
Lungimea filetului | 0.31", 0.375", 10.6 mm, 25 mm, 6.8 mm |
Dimensiune de filet | #10 FHS, #8 FHS, 1/2"-13, 1/4"-20, 1/4"-20 SHCS, 10-32 x 0.75 SHCS, 3/8"-16, 5/16"-18 , 5/16"-18 x 1.3 SHCS , 7/16"-14 , M10 x 1.5 , M10 x 1.50 , M12 x 1.75 , M4 x 14 mm SHCS , M5 x 0.8 , M5 x 18 mm SHCS, M6, x M6 SHCS, M1 x 6 mm SHCS , M20 , M8 x 8 , M1.25 x 8 mm SHCS , M30 x 8 mm |
Tip filet | Subiect complet |
Tip | Flanșă dublă, dublă lungă, dublă scurtă, dublă cu flanșă dublă, fără șuruburi, flanșă dublă cu ciclu înalt, flanșă simplă cu ciclu înalt, rolă, flanșă simplă, ansamblu cu flanșă simplă, singură lungă, simplă scurtă, singură flanșă dublă, fără șuruburi, pătrat, fără șuruburi, T-Slotted |
Culoarea roții | Negru, albastru |
Rezistența la randament | 241.1 N/ sq. mm , 35000 psi |