Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 4119 Suport de colț interior, 2 orificii, 1 x 7/8 x 1 inch, aluminiu, transparent | AC3BPX 2RCW6

80/20 4119 Suport pentru colț interior, 2 găuri, 1 x 7/8 x 1 inch, aluminiu, transparent

În stoc
Articol: AC3BPX Model: 4119Crucea Ref: 2RCW6
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
€9.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de colț interior, cu 2 găuri
Culoriclar
Dimensiunea A1"
Dimensiunea B1"
Dimensiunea C0.188 "
Dimensiunea D0.5 "
Dimensiunea E0.438 "
Dimensiunea F0.875 "
Dimensiunea G0.281 "
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Numărul de găuri2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8302416080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitateCuloriPreț
80/20 4302 Suport de colț interior, 2 orificii, dimensiune 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 inch, aluminiu | AC3BPY 2RCW7 43021.5 "1.5 "0.25 "6105-T5clar€9.86
80/20 25-4119 Suport de colț interior, 2 găuri, 25 mm x 22 mm x 25 mm, aluminiu, transparent | AE4EYD 5JRN9 25-411925 mm25 mm4 mm6105-T5clar€9.10
80/20 40-4302 Suport de colț interior, 2 orificii, 40 mm x 36 mm x 40 mm, aluminiu, transparent | AE4EYM 5JRP7 40-430240 mm40 mm6 mm6105-T5clar€9.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 4119 Suport pentru colț interior, 2 găuri, 1 x 7/8 x 1 inch, aluminiu, transparent
€9.64 /unitate