Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 4303-BLACK Suport de colț interior, 4 găuri, dimensiune 1-1/2 x 2-13/16 x 1-1/2 inch, aluminiu | AF8ZVR 29PA13

80/20 4303-BLACK Suport de colț interior, 4 găuri, dimensiune 1-1/2 x 2-13/16 x 1-1/2 inch, aluminiu

În stoc
Articol: AF8ZVR Model: 4303-NEGRUCrucea Ref: 29PA13
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
€15.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎn interiorul colțului
CuloriNegru
Dimensiunea A1.5 "
Dimensiunea B1.5 "
Dimensiunea C0.25 "
Dimensiunea D0.75 "
Dimensiunea E0.656 "
Dimensiunea F1.5 "
Dimensiunea G2.81 "
Dimensiunea H0.328 "
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Lăţime568778 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7610900050

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitateMaterialPreț
80/20 4302-BLACK Suport de colț interior, 2 orificii, dimensiune 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 inch, aluminiu | AF8ZVF 29PA03 4302-BLACK1.5 "1.5 "0.25 "6105-T5Aluminiu€11.18
80/20 4301-BLACK Suport de colț interior, 4 găuri, aluminiu, negru | AF8ZVG 29PA04 4301-BLACK3"3"0.25 "6105-T5Aluminiu€16.35
80/20 4304-BLACK Suport de colț interior, 8 găuri, 3 x 2-13/16 x 3 inci, aluminiu, negru | AF8ZVK 29PA07 4304-BLACK3"3"0.25 "6105-T5Aluminiu€23.53
80/20 4375-BLACK Suport de colț interior, 1-1/2 x 2-13/16 x 3 inch, aluminiu, negru | AF8ZVN 29PA10 4375-BLACK3"1.5 "0.25 "6105-T5Aluminiu€22.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 4303-BLACK Suport de colț interior, 4 găuri, dimensiune 1-1/2 x 2-13/16 x 1-1/2 inch, aluminiu
€15.03 /unitate