Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 4367-BLACK Placă plată, pătrată, 1/4 x 3 x 3 inch, aluminiu, negru | AF8ZVM 29PA09

80/20 4367-BLACK Placă plată, pătrată, dimensiune 1/4 x 3 x 3 inch, aluminiu, negru

În stoc
Articol: AF8ZVM Model: 4367-NEGRUCrucea Ref: 29PA09
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
€16.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFarfurie plata
CuloriNegru
Dimensiunea A3"
Dimensiunea B3"
Dimensiunea C1.5 "
Dimensiunea D0.75 "
Dimensiunea E0.328 "
Dimensiunea F0.25 "
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Lăţime568588 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)0.76
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7610900050

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 4367-BLACK Placă plată, pătrată, dimensiune 1/4 x 3 x 3 inch, aluminiu, negru
€16.77 /unitate