Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 4415 Suport de colț interior, 6 găuri, dimensiune 1-1/2 x 4-5/16 x 1-1/2 inch, aluminiu | AE4EZZ 5JRV1

80/20 4415 Suport de colț interior, 6 găuri, dimensiune 1-1/2 x 4-5/16 x 1-1/2 inch, aluminiu

În stoc
Articol: AE4EZZ Model: 4415Crucea Ref: 5JRV1
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
€16.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de colț 6 găuri în interior
Culoriclar
Dimensiunea A1.5 "
Dimensiunea B1.5 "
Dimensiunea C0.25 "
Dimensiunea D0.75 "
Dimensiunea E0.656 "
Dimensiunea F1.5 "
Dimensiunea G4.31 "
Dimensiunea H0.328 "
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Numărul de găuri6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.13
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8302496085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitatefinalizareaCuloriPreț
80/20 4015 Suport de colț interior, 6 găuri, 1 x 2-7/8 x 1 inch, aluminiu, transparent | AE4EZY 5JRV0 40151"1"0.188 "6105-T5anodizeclar€14.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 4415 Suport de colț interior, 6 găuri, dimensiune 1-1/2 x 4-5/16 x 1-1/2 inch, aluminiu
€16.78 /unitate