80/20 45-4545-6M Extrudare, 4 fante în T deschise, 6 m lungime, aluminiu, transparent | AE4FFD 5JTA3

80/20 45-4545-6M extrudat, 4 fante în T deschise, 6 m lungime, aluminiu, transparent

Element: AE4FFD Model: 45-4545-6MCrucea Ref: 5JTA3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€436.59 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.10mm
Culoriclar
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime45mm
Lungime6m
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate70326.5 N/mp. mm
Moment de inerție13.9604 cm4
Slot Width10.13mm
Suprafață7.587 mp
TipT-slot
Greutate / ft.1.403 Lb.
Lăţime45mm
Rezistența la randament241.1 N/ mp. mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.53
Înălțimea navei (cm)4.5
Lungimea navei (cm)600
Lățimea navei (cm)4.5
Codul HS7604210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCalitateMoment de inerțieRezistența la randamentPreț
80/20 45-4545-4M Extrudare, 4 fante în T deschise, 4 m lungime, aluminiu, transparent | AE4FBG 5JRY1 45-4545-4M4m45mm45mm6105-T513.9604 cm4241.1 N/ mp. mm€240.55
RFQ
80/20 45-4545-3M Sistem de încadrare T-Slot | CN2QPT 45-4545-4M / 5JRY1 45-4545-3M------€256.80
80/20 45-4545-6.05M Sistem de încadrare cu fantă în T | CN2QPU 45-4545-6M / 5JTA3 45-4545-6.05M------€378.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 45-4545-6M extrudat, 4 fante în T deschise, 6 m lungime, aluminiu, transparent
€436.59 /unitate