80/20 45-4545-4M Extrudare, 4 fante în T deschise, 4 m lungime, aluminiu, transparent | AE4FBG 5JRY1

80/20 45-4545-4M extrudat, 4 fante în T deschise, 4 m lungime, aluminiu, transparent

Articol: AE4FBG Model: 45-4545-4MCrucea Ref: 5JRY1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€291.07 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.10mm
Culoriclar
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime45mm
Lungime4m
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate70326.5 N/mp. mm
Moment de inerție13.9604 cm4
Slot Width10.13mm
Suprafață7.587 mp
TipT-slot
Greutate / ft.1.403 Lb.
Lăţime45mm
Rezistența la randament241.1 N/ mp. mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.71
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)400.05
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7604210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCalitateMoment de inerțieRezistența la randamentPreț
80/20 45-4545-6M Extrudare, 4 fante în T deschise, 6 m lungime, aluminiu, transparent | AE4FFD 5JTA3 45-4545-6M6m45mm45mm6105-T513.9604 cm4241.1 N/ mp. mm€360.82
RFQ
80/20 45-4545-3M Sistem de încadrare T-Slot | CN2QPT 45-4545-4M / 5JRY1 45-4545-3M------€256.80
80/20 45-4545-6.05M Sistem de încadrare cu fantă în T | CN2QPU 45-4545-6M / 5JTA3 45-4545-6.05M------€378.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 45-4545-4M extrudat, 4 fante în T deschise, 4 m lungime, aluminiu, transparent
€291.07 /unitate