80/20 45-4590-4M Extrudare, 6 caneluri în T deschise, 4 m lungime, aluminiu, transparent | AE4FBH 5JRY2

80/20 45-4590-4M extrudat, 6 fante în T deschise, 4 m lungime, aluminiu, transparent

Articol: AE4FBH Model: 45-4590-4MCrucea Ref: 5JRY2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€689.30 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.10mm
Culoriclar
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime90mm
Lungime4m
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate70326.5 N/mp. mm
Moment de inerție - IX104.2072 cm4
Moment de inerție - IY25.2637 cm4
Slot Width10.13mm
Suprafață12.615 mp
TipT-slot
Greutate / ft.2.416 Lb.
Lăţime45mm
Rezistența la randament241.1 N/ mp. mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.15
Înălțimea navei (cm)4.5
Lungimea navei (cm)400
Lățimea navei (cm)8.99
Codul HS7604210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeRezistența la randamentMoment de inerție - IXMoment de inerție - IYPreț
80/20 45-4590-6M Extrudare, 6 fante în T deschise, 6 m lungime, aluminiu, transparent | AE4FFF 5JTA5 45-4590-6M6m45mm90mm241.1 N/ mp. mm104.2072 cm425.2637 cm4€854.51
RFQ
80/20 45-4590-3M Sistem de încadrare cu fantă în T | CN2QPX 45-4590-4M / 5JRY2 45-4590-3M------€647.76
80/20 45-4590-6.05M Sistem de încadrare cu fantă în T | CN2QPY 45-4590-6M / 5JTA5 45-4590-6.05M------€956.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 45-4590-4M extrudat, 6 fante în T deschise, 4 m lungime, aluminiu, transparent
€689.30 /unitate