Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AR AMERICA DE NORD AL326X Lance de extensie izolata 59 inch 5000 Psi | AB2JRP 1MDD7

A.R. NORTH AMERICA AL326X Lance de extensie izolata 59 inch 5000 Psi

În stoc
Element: AB2JRP Model: AL326XCrucea Ref: 1MDD7

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€63.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLansă de extensie izolată
Admisie1/4 "MNPT
Lungime59 "
MaterialOțel zincat
Max. curgere10.5 g / min
Max. Temperatura fluidului302 grade F
Presiune maximă5000 psi
Outlet1/4 "MNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)149.86
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8424209000
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
AR AMERICA DE NORD AL323X Lance de extensie izolata 24 inch 5000 Psi | AB2JRH 1MDD1 AL323X24 "€35.63
AR AMERICA DE NORD AL324XX Lance de extensie izolata 36 inch 5000 Psi | AB2JRJ 1MDD2 AL324XX36 "€38.47
AR AMERICA DE NORD AL325X Lance de extensie izolata 48 inch 5000 Psi | AB2JRK 1MDD3 AL325X48 "€51.38
AR AMERICA DE NORD AL361 Lance de extensie izolata 36 inch 5000 Psi | AB2JRL 1MDD4 AL36136 "€63.61
AR AMERICA DE NORD AL362 Lance de extensie izolata 48 inch 5000 Psi | AB2JRM 1MDD5 AL36248 "€82.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL326X Lance de extensie izolata 59 inch 5000 Psi
€63.98 /unitate