Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABUS 26/70 KD Lacăt Diskus 3/4 inch H KD Argintiu 5 Pin | AD2RAP 3TMP2

ABUS Lacăt Diskus 26/70 KD 3/4 inch H KD Argintiu 5 pini

În stoc
Element: AD2RAP Model: 26/70 ​​KDCrucea Ref: 3TMP2
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
€65.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt Diskus
Culoare carcasăSilver
Diapozitivul corpului.2.75 "
Inaltimea corpului2.75 "
Material corpOţel inoxidabil
Stilul corpuluiDisc
Grosimea corpului1.187 "
Lățimea corpului2.75 "
CuloriSilver
Tip cheieDiferit
Numărul de bare de protecție0
Număr de chei2
Numărul de pini5
Nivel de securitateSecuritate extrem de ridicată
Configurare ShackleÎnvelit
Catena Dia.3 / 8 "
Înălțimea cătușei3 / 4 "
Material cu cătușăOțel călit
Tip cătușăÎnvelit
Lățimea cătușei3 / 4 "
ModelaRundă
weatherabilityRezistență mare la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.306
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8301108000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCatena Dia.Diapozitivul corpului.Inaltimea corpuluiÎnălțimea cătușeiMaterial cu cătușăLățimea cătușeiweatherabilityGrosimea corpuluiPreț
ABUS 24IB/50 KD Lacăt pentru orice vreme 3/8 inch H KD Argintiu | AD2RAF 3TMN3 24IB / 50 KD1 / 4 "2"2"3 / 8 "Oţel inoxidabil1 / 2 "Rezistență la coroziune extrem de ridicată1"€45.57
ABUS 24IB/60 KD Lacăt pentru orice vreme 1/2 inch H KD Argintiu | AD2RAH 3TMN5 24IB / 60 KD5 / 16 "2.375 "2.375 "1 / 2 "Oţel inoxidabil11 / 16 "Rezistență la coroziune extrem de ridicată1"€51.32
ABUS 24IB/70 KD Lacăt pentru orice vreme 11/16 inch H KD Argintiu | AD2RAK 3TMN7 24IB / 70 KD3 / 8 "2.75 "2.75 "11 / 16 "Oţel inoxidabil3 / 4 "Rezistență la coroziune extrem de ridicată1.187 "€65.55
ABUS 26/80 KD Lacăt Diskus 11/16 inch H KD Argintiu | AD2RAU 3TMP6 26/80 ​​KD13 / 32 "3.25 "3.25 "11 / 16 "Oțel călit1"Rezistență mare la coroziune1.25 "€109.90
ABUS 26/90 KD Lacăt Diskus 5/8 inch H KD Argintiu 5 Pin | AD2RAW 3TMP8 26/90 ​​KD15 / 32 "3.75 "3.75 "5 / 8 "Oțel călit1"Rezistență mare la coroziune1.25 "€155.85
Lacăt pentru disc ABUS 28/70 KD Economy 3/4 inch H KD Argintiu | AE4DAE 5JKP4 28/70 ​​KD3 / 8 "2.75 "2.75 "3 / 4 "Oțel călit3 / 4 "Rezistență mare la coroziune1.187 "€34.09
Lacăt pentru disc ABUS 28/60 KD Economy 1/2 inch H KD Argintiu | AF2NQK 6WNY5 28/60 ​​KD5 / 16 "2.375 "2.375 "1 / 2 "Oțel călit11 / 16 "Rezistență mare la coroziune1"€33.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABUS Lacăt Diskus 26/70 KD 3/4 inch H KD Argintiu 5 pini
€65.85 /unitate