Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABUS 41/40 KA Lacăt verde cu blocare cu cheie deopotrivă verde 1-3/8 înălțime | AJ2JDN 5UKV4

ABUS 41/40 KA Verde Lacăt de blocare cu cheie la fel Verde 1-3/8 Înălțime

În stoc
Articol: AJ2JDN Model: 41/40 KA VerdeCrucea Ref: 5UKV4
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
€19.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt de blocare
Culoare carcasăVerde
Finisaj corporalplacate
Inaltimea corpului1.375 "
Material corpOţel
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului1"
Lățimea corpului1.5 "
Culoarea barei de protecțieVerde
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieDeopotrivă
Numărul de bare de protecție1
Numărul de pini5
Catena Dia.17 / 64 "
Înălțimea cătușei3 / 4 "
Material cu cătușăOțel călit
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)10.41
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCuloare carcasăCuloarea barei de protecțieÎnălțimea cătușeiPreț
ABUS 41HB/40 KA Lacăt de blocare roșu, cu cheie, roșu 1-3/8 H | AJ2JCW 5UKT8 41HB / 40 KA RoșuRoșuRoșu1.875 "€22.91
ABUS 41HB/40 KA Lacăt albastru de blocare cu cheie asemănătoare Albastru 1-3/8 H | AJ2JCY 5UKU0 41HB / 40 KA AlbastruAlbastruAlbastru1.875 "€22.91
ABUS 41HB/40 KA Lacăt de blocare verde, cu cheie, verde 1-3/8 H | AJ2JDA 5UKU2 41HB / 40 KA VerdeVerdeVerde1.875 "€22.91
ABUS 41HB/40 KA Lacăt de blocare negru cu cheie neagră 1-3/8 H | AJ2JDC 5UKU4 41HB / 40 KA NegruNegruNegru1.875 "€22.91
ABUS 41HB/40 KA Lacăt galben de blocare cu cheie identică galbenă 1-3/8 H | AJ2JDE 5UKU6 41HB / 40 KA GalbenGalbenGalben1.875 "€22.91
ABUS 41/40 KA Lacăt de blocare roșu, cu cheie, roșu, înălțime 1-3/8 | AJ2JDJ 5UKV0 41/40 KA RoșuRoșuRoșu3 / 4 "€19.81
ABUS 41/40 KA Lacăt de blocare albastru cu cheie asemănătoare Albastru 1-3/8 Înălțime | AJ2JDL 5UKV2 41/40 KA AlbastruAlbastruAlbastru3 / 4 "€19.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABUS 41/40 KA Verde Lacăt de blocare cu cheie la fel Verde 1-3/8 Înălțime
€19.81 /unitate