Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABUS 72HB/40-40 KAx12 Lacăt de blocare portocaliu cu cheie portocalie de 1/4 inch. - Pachet de 12 | AA6UEN 14Z361

ABUS 72HB/40-40 KAx12 Lacăt portocaliu de blocare cu cheie la fel portocaliu 1/4 inch. - Pachet de 12

În stoc
Element: AA6UEN Model: 72HB/40-40 KAx12 PortocaliuCrucea Ref: 14Z361

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€355.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt de blocare
Culoare carcasăPortocaliu
Finisaj corporaleloxat
Inaltimea corpului1.5 "
Lungimea corpului1.5 "
Material corpAluminiu anodizat reciclat
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului11 / 16 "
Lățimea corpului1.5 "
CuloriPortocaliu
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Certificare ecologică sau altă recunoaștereFabricat într-o instalație de depozitare a deșeurilor practic zero, 98% diversificare a depozitelor de deșeuri conform UL ECVP 2799
Tip cheieDeopotrivă
Mecanism de blocareTumbler cu 6 pini
Master KeyedDa
Numărul de pini6
Catena Dia.1 / 4 "
Înălțimea cătușei1.5 "
Material cu cătușăAluminiu reciclat
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8301104000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaster KeyedCuloare carcasăInaltimea corpuluiNumărul de piniCatena Dia.Înălțimea cătușeiMaterial cu cătușăTip cătușăPkg. Cant.Preț
ABUS 72 HB/40-40 KAx3 Lacăt de blocare argintiu cu chei asemănătoare argintiu 1/4 inch - pachet de 3 | AA2GKF 10H715 72 HB / 40-40 KAx3 ArgintNuSilver1.5 "61 / 4 "1.5 "Aluminiu reciclatOperatii Deschise3€80.95
ABUS 72 HB/40-40 KAx6 Lacăt de blocare argintiu cu chei asemănătoare argintiu 1/4 inch - Pachet De 6 | AA2GKG 10H716 72 HB / 40-40 KAx6 ArgintNuSilver1.5 "61 / 4 "1.5 "Aluminiu reciclatOperatii Deschise6€151.30
ABUS 72 /40 KAx3 Lacăt de blocare argintiu cu cheie de 1/4 inch argintiu - Pachet De 3 | AA2GKH 10H717 72/40 KAx3 SilverNuSilver1.5 "61 / 4 "1"Aluminiu reciclatOperatii Deschise3€74.34
ABUS 72 /40 KAx6 Lacăt de blocare argintiu cu chei asemănătoare argintiu 1/4 inch - Pachet De 6 | AA2GKJ 10H718 72/40 KAx6 SilverNuSilver1.5 "61 / 4 "1"Aluminiu reciclatOperatii Deschise6€138.53
ABUS 72/40 KAx12 Lacăt de blocare roșu, cu cheie asemănătoare, roșu 1/4 inch - Pachet De 12 | AA6UEB 14Z350 72/40 KAx12 RoșuDaRoșu1.5 "61 / 4 "1"Aluminiu reciclatOperatii Deschise12€293.04
ABUS 72/40 KAx12 Lacăt de blocare albastru cu cheie de 1/4 inch albastru - Pachet de 12 | AA6UEC 14Z351 72/40 KAx12 AlbastruDaAlbastru1.5 "61 / 4 "1"Aluminiu reciclatOperatii Deschise12€293.04
ABUS 72/40 KAx12 Lacăt de blocare verde cu cheie de 1/4 inch verde - Pachet de 12 | AA6UED 14Z352 72/40 KAx12 VerdeDaVerde1.5 "61 / 4 "1"Aluminiu reciclatOperatii Deschise12€293.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABUS 72HB/40-40 KAx12 Lacăt portocaliu de blocare cu cheie la fel portocaliu 1/4 inch. - Pachet de 12
€355.03 /ambalaj