Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE ACCURATE STR60112C112 Șurub cu umăr, dimensiune filet 3/8-16, lungime 7 inch | AB8JBQ 25L308

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60112C112 Șurub cu umăr, dimensiune filet 3/8-16, lungime 7 inch

În stoc
Articol: AB8JBQ Model: STR60112C112Crucea Ref: 25L308
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
€163.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
Cap Dia.0.729-0.750 "
Inaltimea capului0.302 - 0.312 "
Stilul șefuluiStandard
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune70000 psi
Rockwell HardnessB55
Forța de forfecareNU A FOST VOTAT
Umăr Dia.1 / 2 "
Lungimea umărului7"
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Sistem de măsurareInch
Temp. GamăNu a fost votat
Lungimea filetului5 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7318158030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Submarcă: AMPG303

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60112C112 Șurub cu umăr, dimensiune filet 3/8-16, lungime 7 inch
€163.98 /unitate