Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE ACCURATE STR60151C88 Șurub cu umăr, dimensiune filet 1/4-20, lungime 5-1/2 inch | AB8JBG 25L299

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60151C88 Șurub cu umăr, dimensiune filet 1/4-20, lungime 5-1/2 inch

În stoc
Articol: AB8JBG Model: STR60151C88Crucea Ref: 25L299
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
€70.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
Cap Dia.0.419-0.438 "
Inaltimea capului0.209 - 0.219 "
Stilul șefuluiStandard
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune70000 psi
Rockwell HardnessB55
Forța de forfecareNU A FOST VOTAT
Umăr Dia.5 / 16 "
Lungimea umărului5.5 "
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Sistem de măsurareInch
Temp. GamăNu a fost votat
Lungimea filetului7 / 16 "
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318158030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Submarcă: AMPG303

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60151C88 Șurub cu umăr, dimensiune filet 1/4-20, lungime 5-1/2 inch
€70.94 /unitate