Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE PRECISE WAS407M10 Șaibă plată, 2 mm grosime | CG6LNJ 484Y58

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP WAS407M10 Șaibă plată, 2 mm grosime

În stoc
Articol: CG6LNJ Model: WAS407M10Crucea Ref: 484Y58

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€24.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
Duritate Brinell250
CuloriGri
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM10
Rockwell HardnessC25
StandardASME B18.22.1
Sistem de măsuraremetric
Grosime2 mm
Grosime Toleranță+/- 0.20mm
Spălător în interiorul Dia.10.5 mm
Material de spălatOţel inoxidabil
Gradul materialului de spălat316
Șaibă OD20 mm
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Scop general

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorSistem de măsurareGrosimeGrosime ToleranțăSpălător în interiorul Dia.Șaibă ODPreț
GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE PRECISE WAS407M12 Saibă plată, 2.5 mm grosime | CG6LNK 484Y59 WAS407M12M12metric2.5 mm+/- 0.20mm13.0 mm24 mm€26.63
RFQ
GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE PRECISE WAS407M5 Șaibă plată, 1 mm grosime | CG6LNL 484Y55 WAS407M5M5metric1 mm+/- 0.10mm5.3 mm10 mm€13.99
RFQ
GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE PRECISE WAS407M6 Saibă plată, 1.6 mm grosime | CG6LNM 484Y56 WAS407M6M6metric1.6 mm+/- 0.20mm6.4 mm12 mm€17.64
RFQ
GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE PRECISE WAS407M8 Saibă plată, 1.6 mm grosime | CG6LNN 484Y57 WAS407M8M8metric1.6 mm+/- 0.20mm8.4 mm16 mm€19.26
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP WAS407M10 Șaibă plată, 2 mm grosime
€24.54 /unitate