Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5122 Architect Bolt, 12-24 Size | AE4PJM 5MB75

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5122 Architect Bolt, dimensiune 12-24

În stoc
Articol: AE4PJM Model: Z5122Crucea Ref: 5MB75

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€17.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt arhitectural
Baril Dia.5 / 16 "
Baril Head Dia.1 / 2 "
Înălțimea capului butoiului1 / 8 "
Lungimea butoiului1 9 / 16 "
Adâncimea firului butoiului3 / 4 "
Tipul de unitateNeslotat
finalizareaBronz
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
MaterialAlamă
Rockwell HardnessB60
Șurub Cap Dia.13 / 32 "
Înălțimea capului șurubului0.132 "
Material șurubOțel placat cu bronz
Lungimea filetului șurubului1"
Forța de tracțiune55000 psi
Dimensiune de filet12-24
Tipstriate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7415338010
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5122 Architect Bolt, dimensiune 12-24
€17.27 /unitate