Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE ACCURATE Z5405 Surub arhitect, dimensiune 5/16-18 | AE4PJE 5MB68

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5405 Architect Bolt, Dimensiune 5/16-18

În stoc
Articol: AE4PJE Model: Z5405Crucea Ref: 5MB68
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
€17.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt arhitectural
Baril Dia.1 / 2 "
Baril Head Dia.3 / 4 "
Înălțimea capului butoiului3 / 16 "
Lungimea butoiului2 1 / 16 "
Adâncimea firului butoiului1.25 "
Tipul de unitateNeslotat
finalizareaSimplu
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
MaterialAlamă
Rockwell HardnessB60
Șurub Cap Dia.37 / 64 "
Înălțimea capului șurubului0.191 "
Material șurubOțel placat cu alamă
Lungimea filetului șurubului1-1/2 "
Forța de tracțiune55000 psi
Dimensiune de filet5 / 16-18
Tipstriate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7415338010
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5405 Architect Bolt, Dimensiune 5/16-18
€17.82 /unitate