Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE ACCURATE ZSQ60114C20 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 1-1/4 inch, dimensiune filet 1/4-20, grad 18-8 | CG6LWA 485A12

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60114C20 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 1-1/4 inch, dimensiune filet 1/4-20, grad 18-8

În stoc
Articol: CG6LWA Model: ZSQ60114C20Crucea Ref: 485A12

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€18.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePriză pătrată
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Cap Dia.0.4375 "
Inaltimea capului0.375 "
Tip capCilindric
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime1 1 / 4 "
Min. Rezistență la tracțiune90,000 PSI
Min. Lungimea firului1 1/4 in
Rockwell HardnessC25
Element de autoblocareNu
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Filet Dia.1 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0099
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60114C20 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 1-1/4 inch, dimensiune filet 1/4-20, grad 18-8
€18.19 /unitate