ACME ELECTRIC H3045K0014BCS Transformator de atenuare a armonicilor, trifazat, 480/208V, 45kVA | CD7HHL H3045K0014BS

ACME ELECTRIC H3045K0014BCS Transformator de atenuare a armonicilor, trifazat, 480/208 V, 45 kVA

În stoc
Articol: CD7HHL Model: H3045K0014BCSRef încrucișat: H3045K0014BS / 49NR93

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,980.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator de atenuare armonic
ConstrucţieVentilat
Eficiență98.40%
Frecvență60 Hz
Înălţime29.9 "
Evaluare kVA45 kVA
Lungime22.37 "
Max. Temp.150 grade C
Tip montarePodea
NEMA Rating-ulNema 3R
Tensiunea primară480V
Tensiunea secundară208Y / 120V
Ecranat / NeecranatProtejat
Lăţime28.15 "
Material de înfășurareCupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 337.5

Detalii produs:

    • Conexiune triunghi de tensiune primară de 480 V, conexiune stea de tensiune secundară 208/120 V

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
ACME ELECTRIC H3075K0014BCS Transformator de atenuare a armonicilor, trifazat, 480/208V, 75kVA | CD7HHG H3075K0014BS H3075K0014BCS35.9 "26.88 "31.9 "€11,048.02
RFQ
ACME ELECTRIC H3030K0014BCS Transformator de atenuare a armonicilor, trifazat, 480/208V, 30kVA | CD7HHH H3030K0014BS H3030K0014BCS29.9 "22.37 "28.15 "€10,972.15
ACME ELECTRIC H3225K0014BCS Transformator de atenuare a armonicilor, trifazat, 480/208V, 225kVA | CD7HHJ H3225K0014BS H3225K0014BCS41.52 "29.88 "32.9 "€36,727.15
RFQ
ACME ELECTRIC H3112K0014BCS Transformator de atenuare a armonicilor, trifazat, 480/208 V, 112.5 kVA | CD7HHK H3112K0014BS H3112K0014BCS41.52 "29.88 "32.9 "€25,233.57
ACME ELECTRIC H3150K0014BCS Transformator de atenuare a armonicilor, trifazat, 480/208V, 150kVA | CD7HHM H3150K0014BS H3150K0014BCS41.52 "29.88 "32.9 "€22,366.06
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC H3045K0014BCS Transformator de atenuare a armonicilor, trifazat, 480/208 V, 45 kVA
€10,980.57 /unitate