ACME ELECTRIC T3225K0013BK13SF Non Linear Load Transformer, Three Phase, 480/208V, 225kVA | CD7HHC

ACME ELECTRIC T3225K0013BK13SF Transformator de sarcină neliniar, trifazat, 480/208 V, 225 kVA

Articol: CD7HHC Model: T3225K0013BK13SF
€23,106.77 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator
ConstrucţieVentilat
Eficiență98.94%
Frecvență60 Hz
Înălţime45.6 "
Evaluare kVA225 kVA
Lungime35.5 "
Max. Temp.115 grade C
Tip montarePodea
NEMA Rating-ulNema 3R
Tensiunea primară480V
Tensiunea secundară208Y / 120V
Ecranat / NeecranatProtejat
Lăţime39.5 "
Material de înfășurareAluminiu

Detalii produs:

    • Conexiune triunghi de tensiune primară 480V, conexiune stea de tensiune secundară 208/120V, 115 grade. C Creșterea maximă a temperaturii

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMax. Temp.LăţimePreț
ACME ELECTRIC T3150K0013BK13S Transformator de sarcină neliniar, trifazat, 480/208V, 150kVA | BC9VGN T3150K0013BK13S41.52 "29.87 "150 grade C32.9 "€15,329.77
ACME ELECTRIC T3015K0013BK13S Transformator de sarcină neliniar, trifazat, 480/208V, 15kVA | CD7HFW T3015K0013BK13S25.5 "19.37 "150 grade C24.39 "€3,721.84
RFQ
ACME ELECTRIC T3030K0013BK13S Transformator de sarcină neliniar, trifazat, 480/208V, 30kVA | CD7HFX T3030K0013BK13S25.5 "19.37 "150 grade C24.39 "€4,254.68
RFQ
ACME ELECTRIC T3015K0013BK4S Transformator de sarcină neliniar, trifazat, 480/208V, 15kVA | CD7HFY T3015K0013BK4S25.5 "19.37 "150 grade C24.39 "€3,292.41
RFQ
ACME ELECTRIC T3015K0013BK13SF Transformator de sarcină neliniar, trifazat, 480/208V, 15kVA | CD7HFZ T3015K0013BK13SF25.5 "19.37 "115 grade C24.39 "€4,294.43
RFQ
ACME ELECTRIC T3015K0013BK20S Transformator de sarcină neliniar, trifazat, 480/208V, 15kVA | CD7HGB T3015K0013BK20S25.5 "19.37 "150 grade C24.39 "€4,580.73
RFQ
ACME ELECTRIC T3030K0013BK13SF Transformator de sarcină neliniar, trifazat, 480/208V, 30kVA | CD7HGC T3030K0013BK13SF25.5 "19.37 "115 grade C24.39 "€4,909.25
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC T3225K0013BK13SF Transformator de sarcină neliniar, trifazat, 480/208 V, 225 kVA
€23,106.77 /unitate