Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACTION PUMP 7009 Pompa tambur Actiune piston GPM 2 | AF2ABU 6PFK8

ACTION PUMP 7009 Pompă tambur Acțiune piston GPM 2

În stoc
Element: AF2ABU Model: 7009Crucea Ref: 6PFK8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€70.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de tambur acționată manual
Tipul acțiuniiPiston
Diametru adaptor.2"
Material adaptorPVC
Tip adaptorvrană
Lungimea tubului de descărcare22 "
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare1 / 2 "
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare9 / 16 "
Materialul tubului de refularePVC
Pentru utilizare pePentru utilizare în distribuirea lichidelor în spații înguste și bețe de motor
Materialul garnituriiPVC
GPM2
Lungimea furtunului1.8ft
Material furtunPVC
Dimensiunea intrării1.5 "
Max. GPM pentru petrol1
Max. GPM pentru apă2
Presiune maximă20 psi
Max. Temp.140 grade F
Max. Viscozitate650 CPS
Cap maxim3 ft.
contorizatNu
Uncii per accident vascular cerebral5 uncie
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Lungime totală46 "
Intervalul de pH4 la 11
Materialul pistonuluiPVC
Materialul corpului pompeiPVC
Material sigiliupolietilenă
Lungimea tubului de aspirație38 "
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație1 / 4 "
Tipul tubului de aspirațiepolietilenă
Materiale umedePVC, polietilenă, neopren

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5715
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)59.69
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS8413200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăTip adaptorPentru utilizare peDimensiunea intrăriiMax. CapMax. Temperatura lichiduluiPresiune maximăMax. Temp.Preț
DAYTON 2RUJ9 Pompă tambur Piston Polipropilenă | AC3DTZ 2RUJ9Polipropilenă2 "Bung15, 30 și 55 gal. Tobe1"-122 grade F-122 grade F€77.96
DAYTON 2RUK1 Pompă tambur Piston Nylon | AC3DUA 2RUK1Nailon2 "Bung15, 30 și 55 gal. Tobe1"-122 grade F-122 grade F€109.53
Pompa tambur DAYTON 2RUK2 cu diafragma dubla din aluminiu | AC3DUB 2RUK2Aluminiu2 "Bung-3/4 "NPT-122 grade F--€536.39
Pompă de distribuire DAYTON 2UY12 0.14 uncie 5000 SSU | AC3NLY 2UY12PolipropilenăFiletatSticlă de 1 litru1"-140 grade F-176 grade F€31.91
DAYTON 2UY14 PVC Pompă tambur Sifon 22 uncii 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCvrană55 gal. Tobe1"-140 grade F-140 grade F€76.82
DAYTON 38Y789 Pompă tambur Sifon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polietilenă1-1 / 2 "Găleată5 galoane Găleatele9 / 16 "-140 grade F-140 grade F€6.82
DAYTON 38Y790 Pompă tambur rotativă 7 GPM | AC7XBW 38Y790Polipropilenă umplută cu sticlă2 "Bung15 până la 55 gal. Tobe3 / 4 "-140 grade F-140 grade F€203.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACTION PUMP 7009 Pompă tambur Acțiune piston GPM 2
€70.69 /unitate