Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACUITY LITHONIA FMML 13 830 LED Montaj încastrat 13 inchi rotund alb 3000K | AH8GGB 38RV54

LITHONIA LIGHTING FMML 13 830 LED-uri de montaj încastrat 13 inch rotund alb 3000K

În stoc
Articol: AH8GGB Model: FMML 13 830Crucea Ref: 38RV54
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
€211.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru LED
Temp. Culoare3000 K
CRI85
Certificare ecologică sau altă recunoaștereENERGY STAR
Înălţime2.5 "
Culoarea carcaseiAlb
Material carcasăAluminiu
Lungime13 "
Lumeni1800
Lumeni pe watt75.0
Viață evaluată50,000 ore
Temp. Gamă-17 grade până la 35 grade C
Voltaj120
Garanție5 ani
Watts24
Lăţime13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7237
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)33.53
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimeTemp. CuloareCRITip obiectivLumeniLumeni pe wattTemp. GamăGaranțiePreț
ACUITY LITHONIA FMLRL 11 14840 M4 Lumină cu LED-uri 11 inch 16w 4000k | AF7TCG 22LU34 FMLRL 11 14840 M411 "4000 K85Acrilic alb1100690 la 85 grade F5 ani€124.21
ACUITY LITHONIA FMLRL 14 20840 M4 Lumină cu led încastrat 14 inch 24w 4000k | AF7TCH 22LU35 FMLRL 14 20840 M414 "4000 K85Acrilic alb1600670 la 85 grade F5 ani€158.40
ACUITY LITHONIA FMSATL 13 14840 BN M4 Led Plast Mount 16w 4000k 120v 1000 Lm | AG2ABD 30YT56 FMSATL 13 14840 BN M413 "4000 K80Acrilic alb110063-10 grade până la 85 grade F5 ani€221.74
ACUITY LITHONIA FMSATL 13 14840 BZA M4 Led Plast Mount 16w 4000k 120v 1000 Lm | AG2ABE 30YT57 FMSATL 13 14840 BZA M413 "4000 K80Acrilic alb110063-10 grade până la 85 grade F5 ani€241.25
ACUITY LITHONIA FMSATL 16 20840 BN M4 Led Plast Mount 24w 4000k 120v 1500 Lm | AG2ABF 30YT58 FMSATL 16 20840 BN M416 "4000 K80Acrilic alb160063-10 grade până la 85 grade F5 ani€283.03
ACUITY LITHONIA FMSATL 16 20840 BZA M4 Led Plast Mount 24w 4000k 120v 1500 Lm | AG2ABG 30YT59 FMSATL 16 20840 BZA M416 "4000 K80Acrilic alb160063-10 grade până la 85 grade F5 ani€321.38
ACUITY LITHONIA FMLL 9 ​​30840 Montaj încastrat Led 35w 4000k 120v 3100 Lm | AG2ABH 30YT60 FMLL 9 ​​3084048 "4000 K80Acrilic alb310063-10 grade până la 85 grade F5 ani€310.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING FMML 13 830 LED-uri de montaj încastrat 13 inch rotund alb 3000K
€211.01 /unitate